Pantalon multirisque APC 2 BOLT
Multirisk, gris, M (46), Regular, 88 - 92 cm
N° de catalogue ALSW1030927-BE46
Fournisseur: ALSICO
Aller à :
Product Details & Documents
Pantalon multirisque spécialement conçu pour APC 2.
- Valeur ATPV : 26,6 cal/cm²
- Valeur ATPV : 21 cal/cm²
- Coupe moderne préformée
- Ceinture élastiquée avec boutonnières
- Fermeture à bouton et braguette zippée
- 2 grandes poches latérales droites
- Poche cuisse avec soufflet et poche pour téléphone, fermée par rabat et boutons-pression invisibles
- Double poche pour mètre avec rabat
- 2 grandes poches arrière avec soufflet, renforcées et fermées par rabat et boutons-pression invisibles
- Poches genoux préformées et refermables dans le tissu principal
- Jambes de pantalon extensibles
- Liseré de couleur contrastante
Lavable en machine.
: OEKO-Tex® Standard 100 ; EN 1149-5:2018 ; IEC 61482-2 : 2018 – APC2 ; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1) ; EN 11611:2015 – Classe 2 A1 ; EN 13034 +A1.
:
:
:
:
Spécifications
- Taille de confection:M (46)
- Coupe du tenue:Regular
- Type:Multirisk
- Couleur:gris
- Seq:05
- Tour de taille:88 - 92 cm
- Cat. No.:ALSW1030927-BE46
- Zone à risque:Ignifuge|Antistatique
- Tissu:Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Poids:480 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



