Pantalon multirisque VOLCANO
Multirisk, noir/gris, S (44), Regular, 84 - 88 cm
N° de catalogue ALSW1030940-BE44
Fournisseur: ALSICO
Aller à :
Product Details & Documents
Pantalon multirisques confortable en tissu intrinsèquement ignifugé.
- Coupe moderne préformée
- Ceinture élastiquée avec boutonnière
- Fermeture à bouton et braguette zippée
- 2 grandes poches latérales droites
- Poche cuisse avec fente d'extension et poche pour téléphone, fermée par rabat et boutons-pression dissimulés
- Double poche pour mètre avec rabat
- 2 grandes poches arrière avec fente d'extension, renforcées et fermées par rabat et boutons-pression dissimulés
- Poches genoux préformées et refermables dans le tissu principal
- Jambes de pantalon extensibles
- Liseré de couleur contrastante
Lavable en machine.
Certifications: OEKO-Tex® Standard 100 ; EN 1149-5:2018 ; IEC 61482-2 : 2018 – APC1 ; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1) ; EN 11611:2015 – Classe 1 A1 ; EN 13034 +A1.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Additional Product Details
Spécifications
- Taille de confection:S (44)
- Coupe du tenue:Regular
- Type:Multirisk
- Couleur:noir/gris
- Seq:18
- Tour de taille:84 - 88 cm
- Cat. No.:ALSW1030940-BE44
- Zone à risque:Ignifuge|Antistatique
- Tissu:79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- Poids:260 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



