Pantalon multirisque VOLCANO
Multirisk, noir/gris, S (42), Regular, 80 - 84 cm
N° de catalogue ALSW1030940-BE42
Fournisseur: ALSICO
Aller à :
Product Details & Documents
Pantalon multirisques confortable en tissu intrinsèquement ignifugé.
- Coupe moderne préformée
- Ceinture élastiquée avec boutonnière
- Fermeture à bouton et braguette zippée
- 2 grandes poches latérales droites
- Poche cuisse avec fente d'extension et poche pour téléphone, fermée par rabat et boutons-pression dissimulés
- Double poche pour mètre avec rabat
- 2 grandes poches arrière avec fente d'extension, renforcées et fermées par rabat et boutons-pression dissimulés
- Poches genoux préformées et refermables dans le tissu principal
- Jambes de pantalon extensibles
- Liseré de couleur contrastante
Lavable en machine.
Certifications: OEKO-Tex® Standard 100 ; EN 1149-5:2018 ; IEC 61482-2 : 2018 – APC1 ; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1) ; EN 11611:2015 – Classe 1 A1 ; EN 13034 +A1.
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Détails supplémentaires sur le produit
Spécifications
- Taille de confection:S (42)
- Coupe du tenue:Regular
- Type:Multirisk
- Couleur:noir/gris
- Seq:17
- Tour de taille:80 - 84 cm
- Cat. No.:ALSW1030940-BE42
- Zone à risque:Ignifuge|Antistatique
- Tissu:79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- Poids:260 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Protection incendie|Soudage|Industriel|Protection mécanique
- Genre:Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:Long



