3-FLUORO-4-(MORPHOLIN-4-YL)ANILINE 1 * 100 g
N° de catalogue PHBLSYN0088-100G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
3-FLUORO-4-(MORPHOLIN-4-YL)ANILINE 1 * 100 g
N° de catalogue PHBLSYN0088-100G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
2,5-Di-tert-butylhydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
N-HEPTAN LICHROSOLV RETURFAT 185L 1 * 185 L
Fournisseur: Merck
n-Hexane
Fournisseur: Roth Carl
Acétonitrile 99.9%, Testé par ECD pour l'analyse des résidus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Toluène ≥99.7% (par GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, pour GC Plus, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
N,N-Diméthylformamide 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Alcool isoamylique ≥98.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Bromoforme 99+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
[EN]DIMETHYL SULPHOXIDE (DMSO) ≥99.9 % P 1 * 500 mL
Fournisseur: Roth Carl
Acétonitrile, anhydre ≥99.8%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals