(3R)-PIPERIDIN-3-AMINE DIHYDROCHLORIDE 1 * 1.000 g
Catalog # PHBLPB06332-1000G
Supplier: Pharmablock (USA)
(3R)-PIPERIDIN-3-AMINE DIHYDROCHLORIDE 1 * 1.000 g
Catalog # PHBLPB06332-1000G
Supplier: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Méthyl-2 butane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Pyridine, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
ACETONITRILE EMPLURA 1 * 4 L
Supplier: Merck
Propanol-2, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Supplier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Cyclohexane 99.8% pour HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ether de pétrole, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Benzonitrile 99+% pour la spectroscopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethyle acétate ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Ether de pétrole, 40…60 °C, très pur
Supplier: Thermo Fisher Scientific