1-[4-(AMINOMETHYL)PIPERIDIN-1-YL]ETHAN-1 1 * 1 g
N° de catalogue PHBLPB06100-1-1G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
1-[4-(AMINOMETHYL)PIPERIDIN-1-YL]ETHAN-1 1 * 1 g
N° de catalogue PHBLPB06100-1-1G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
[EN]CYCLOHEXANE ANHYDROUS, 99.5 % 1 * 1 L
Fournisseur: Merck
Ether de pétrole, 80…110 °C, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-1 ACS pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour analyse en GC capillaire, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Méthanesulfonate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Alcool isoamylique 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tétrachloroéthylène ≥99.0% (par GC) stabilisé, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Butanol-1 ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
1-Chlorobutane ≥99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éthanol absolu ≥99.8% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Toluène ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Propanol-2, extra sec 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eau, Ultrapure pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
N,N-Diméthylacétamide 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
WATER FOR LC-MS 1 * 2,5 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Fournisseur: VWR Chemicals