[EN]STERI-PEROX 6% 9X9 WIPE 20/PK 10 PKS 1 * 200 Pce
N° de catalogue VELTVEL10-9X9S3034
Fournisseur: VELTEK ASSOCIATES
[EN]STERI-PEROX 6% 9X9 WIPE 20/PK 10 PKS 1 * 200 Pce
N° de catalogue VELTVEL10-9X9S3034
Fournisseur: VELTEK ASSOCIATES
Frequently Bought Together
Alcool isoamylique 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pyridine ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
o-Xylène ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Acétone ≥99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tétrahydrofuranne ≥99.9% (par GC) pour la spectrophotométrie UV et IR, pour HPLC
Fournisseur: PanReac AppliChem
Propanol-1 ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
di-Phosphore pentaoxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthyl-4 pentanone-2 ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
N-Méthyl-2-pyrrolidone 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific