Sacs stériles BioClean™
BioClean™ Sterile bags, incolore, PE, 75 µm, 150×200 mm
N° de catalogue NITRS-BBPN-6
Fournisseur: Nitritex
Aller à :
Product Details & Documents
Fabriqué en salle blanche à partir de polyéthylène basse densité ultra-propre. L'absence d'additifs dans le matériau garantit l'absence de contamination par des particules, de lixiviation de produits chimiques en surface et de dégazage.
- Stérilisation gamma
- Double emballage
- Différentes tailles disponibles
- Méthode : Irradiation gamma
- Dose minimale : 25 kGy
- Niveau d'assurance de stérilité : 10⁻⁶
Usage général : idéal comme sac à déchets, sac de transport ou sac de stockage. BioClean™ Sterile Bags are suitable for use within the pharmaceutical, medical, semiconductor, aerospace, and many other industries.
Cinq ans à compter de la date de fabrication. À conserver dans un endroit sec et frais (<40 °C), à l’abri de la lumière directe du soleil et des éclairages fluorescents.
: Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, classe 4 ISO et conforme aux BPF UE grade A.
:
:
:
:
Spécifications
- Couleur:incolore
- Désignation:BioClean™ Sterile bags
- L×l:150×200 mm
- Matière:PE
- Seq:1
- Épaisseur:75 µm



