[EN]ACQUITY UPLC BEH C8 METHOD VALIDATIO 1 * 3 Pce
N° de catalogue WATE186004693
Fournisseur: WATERS
[EN]ACQUITY UPLC BEH C8 METHOD VALIDATIO 1 * 3 Pce
N° de catalogue WATE186004693
Fournisseur: WATERS
Frequently Bought Together
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Fournisseur: Avantor
GC ferrules, UltiMetal Plus
Fournisseur: Agilent
[EN]PTFE CR ACRODISC MINISPIKE SYRINGE F 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: WATERS
Screw caps for glass screw top vials, 9 mm, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Avantor® Hichrom, HPLC Columns, RPB
Fournisseur: Avantor
Starburst plugs for shell vials
Fournisseur: Restek
Microseringues, série 1800 Gastight®
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Quick Pick Guide pour consommables de CPG Varian/Bruker
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
[EN]LCGC CERTIFIED CLEAR GLASS 15 X 45 M 1 * 100 Pce
Fournisseur: WATERS
LC vials and closures
Fournisseur: Agilent
Avantor® ACE® HILIC-N, HPLC/UHPLC Columns, Analytical
Fournisseur: Avantor
VOA Mix,8000 series 1 * 1 Ampoul
Fournisseur: Restek
Crimp Caps for Crimp Neck Vials, N 11
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
TSKgel® gel filtration columns, PW-type
Fournisseur: TOSOH Bioscience
Screw caps for screw neck vials, N 9
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Syringe filter, PVDF, 25 mm, 0.2 um, 1000/pk. 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: Agilent