CRS 500 H₂O Filters
H₂O filter, 500 ml, ¹/₄" brass fittings
N° de catalogue SGEA202272-B
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Aller à :
Product Details & Documents
- Capacity: 47 g
- Efficiency: <5 ppb
Spécifications
- Désignation:H₂O filter, 500 ml, ¹/₄" brass fittings
- Seq:01
- Cat. No.:SGEA202272-B
- Nominal flow rate:2 L per min
- Débit max.:10 L per min
- Pression max.:68,9 bar



