TYPE Y MOLECULAR SIEVE, SODIUM ION, POWD 1 * 2 kg
N° de catalogue STRE14-8960-2000G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
TYPE Y MOLECULAR SIEVE, SODIUM ION, POWD 1 * 2 kg
N° de catalogue STRE14-8960-2000G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Frequently Bought Together
Potassium nitrate ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Fer (III) chlorure hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Calcium nitrate tétrahydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium iodate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Baryum chlorure dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium peroxodisulfate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Manganèse (IV) oxyde pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Plomb (II) acétate trihydraté 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
[EN]HEXAVALENT CHROMIUM - 1000 MG/L 1 * 125 mL
Fournisseur: WATERS
di-Potassium hydrogénoorthophosphate 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ERBIUM(III) CHLORIDE HYDRATE (99.999+%-E 1 * 50 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
14 COMPONENTS 100µG/KG EACH OF GE 1 * 100 mL
Fournisseur: CPACHEM
Manganèse (II) sulfate monohydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Mercure (II) chlorure 99.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
BISMUTH(III) NITRATE PENTAHYDRATE 1 * 1 kg
Fournisseur: Apollo Scientific