TYPE Y MOLECULAR SIEVE, AMMONIUM ION, PO 1 * 50 g
N° de catalogue STRE14-8800-50G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
TYPE Y MOLECULAR SIEVE, AMMONIUM ION, PO 1 * 50 g
N° de catalogue STRE14-8800-50G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Frequently Bought Together
Etain (II) chlorure dihydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses (max. 0,000005% Hg)
Fournisseur: VWR Chemicals
Etain (II) chlorure dihydraté ≥96%, GPR RECTAPUR® pour miroitiers
Fournisseur: VWR Chemicals
Calcium chlorure 90-98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥98.5%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium salicylate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium chlorure ≥98.5% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: PanReac AppliChem
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium chlorure 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammonium acétate ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 98.0-100.5% (par titration acidométrique), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Zinc acétate dihydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Iode ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimé
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hexamétaphosphate, en paillettes, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate), Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium acétate, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sodium hypochlorite (11 - 14% Cl₂) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Potassium hexacyanoferrate (III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific