[EN]ROSEARY OIL MEDITERRANEAN 1 * 119 mL
N° de catalogue SPCMR1200-4OZ
Fournisseur: Spectrum Chemical
[EN]ROSEARY OIL MEDITERRANEAN 1 * 119 mL
N° de catalogue SPCMR1200-4OZ
Fournisseur: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Cyclohexane, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Nitrométhane 96% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éthanol absolu Ph. Eur., J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.7% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane 99.8% stabilisé pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ether de pétrole, 60…80 °C, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Ethyle acétate ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétone 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
[EN]DIMETHYL SULPHOXIDE (DMSO) ≥99.9 % P 1 * 500 mL
Fournisseur: Roth Carl
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Toluène 99.8+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthanol ≥99.8% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, liquide
Fournisseur: PanReac AppliChem