Plaque J.T.Baker® à puits ronds
Microplaques PP pus, bordures de puits surélevées, transparent, -, 1,0 ml
N° de catalogue 43001-0116
Fournisseur: Avantor
Plaque J.T.Baker® à puits ronds
N° de catalogue 43001-0116
Fournisseur: Avantor
Aller à :
Product Details & Documents
Fabriquées en PP vierge pour minimiser les substances extractibles.
- Rebord surélevé pour éviter la contamination croisée et permettre un meilleur cachetage thermosoudé
- Également disponible sans bord pour permettre l'insertion de flacons, ou lorsque des films adhésifs sont utilisés
- Fond rond pour optimiser le mélange et la récupération
- Convient pour une utilisation avec des systèmes automatisés de manipulation d'échantillons
- Peut être stocké à −80 °C
Plaque J.T.Baker® Plus à puits ronds avec des sorties d'air et des bords surélevés pour la décongélation des échantillons.
Spécifications
- Stérile:-
- Couleur:transparent
- Désignation:Microplaques PP pus, bordures de puits surélevées
- Volume puits:1,0 ml
- Cat. No.:43001-0116
- Certification environnementale:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPropriété optiqueMatièreDisponibilitéPrix
- 43001-0017Tapis de scellage pour plaques J.T.Baker® à puits rondsTransparentEVAConnexion Pour la disponibilité1 * 20 ST - 50,48 €



