VWR®, Bols de broyage
35 ml, Oxyde de zirconium, 10 mm, 15 ml
N° de catalogue 412-0316
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces bols de broyage peuvent être utilisés avec le vibrobroyeur VWR®, Beater.
Spécifications
- Capacité:35 ml
- Matière:Oxyde de zirconium
- Seq:16
- Taille maximale:10 mm
- Volume d'échantillon:15 ml
Complementary Products
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



