Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Thermobloc, SmartBlock™

SmartBlock™ CryoThaw, thermoblock pour 24 tubes cryogéniques, 1,5 - 2 ml, tous les modèles de base.
N° de catalogue 460-0366
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   EPPENDORF
Thermobloc, SmartBlock™
N° de catalogue 460-0366
Fournisseur:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
Thermobloc, SmartBlock™
Thermobloc, SmartBlock™

SmartBlock™ CryoThaw, thermoblock pour 24 tubes cryogéniques, 1,5 - 2 ml, tous les modèles de base.

Prix
671,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Exchangeable in just seconds. Individually sensor-controlled SmartBlocks are your solution for maintaining accurate, uniform temperatures. A wide variety of these flexible thermoblocks for all common laboratory vessels support a broad range of applications - for use with Eppendorf ThermoMixer® C and ThermoStat C.

  • Optimised block design supports optimal temperature transfer to sample to achieve excellent results
  • Eppendorf SmartBlock-specific calibration by integrated sensor technology maximizes temperature accuracy and homogeneity
  • Insulated thermoblocks for ergonomic operation - you won't burn your fingers (PhysioCare Concept®)
  • Automatic block recognition for safe handling
  • Optimised block design ensures maximum temperature transfer to the sample
  • Eppendorf QuickRelease technology enables fast and simple block exchange – no need for tools

Every Eppendorf SmartBlock is individually inspected in production for temperature accuracy and includes a serial-number specific certificate for documentation purpose.

 : * Indique les SmartBlocks qui peuvent être utilisés avec un couvercle et ThermoTop. Remarque : la fréquence de mélange maximale lors de l'utilisation du couvercle avec des plaques est de 2000 min-1.

 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]

Spécifications
  • Désignation:
    SmartBlock™ CryoThaw, thermoblock pour 24 tubes cryogéniques, 1,5 - 2 ml, tous les modèles de base.
  • Seq:
    15
  • Cat. No.:
    460-0366
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact