Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Cache-oreilles, casques LiteCom, Peltor™

Casque bidirectionnel Peltor™ LiteCom avec entrée audio J22, bleu foncé, bandeau, bleu foncé, 394 g
N° de catalogue MMMAMT53H7A4400-EU
Fournisseur:   3M
Cache-oreilles, casques LiteCom, Peltor™
N° de catalogue MMMAMT53H7A4400-EU
Fournisseur:  3M
Cache-oreilles, casques LiteCom, Peltor™
Cache-oreilles, casques LiteCom, Peltor™

Casque bidirectionnel Peltor™ LiteCom avec entrée audio J22, bleu foncé, bandeau, bleu foncé, 394 g

Prix
983,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Les casques Peltor™ LiteCom sont des protections auditives avec une radio de communication bidirectionnelle préprogrammée intégrée et un microphone antibruit intégré. Ils sont conçus pour les environnements exigeants afin d'aider les utilisateurs à communiquer efficacement sur des bruits dangereux.

  • Protecteur auditif avec radio de communication bidirectionnelle analogique intégrée
  • Huit canaux dans la bande PMR 446 MHz
  • 38 sous-canaux
  • Microphone étanche antibruit offrant une transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation mains libres
  • Système de menus à guidage vocal
  • Fonction de mise hors tension automatique
  • Effacer l'indication de l'état de la batterie
  • Radio de communication dans la gamme de fréquences PMR 446 MHz

Les casques Peltor™ LiteCom facilitent une communication claire tout en protégeant l'ouïe de l'utilisateur dans les environnements bruyants. Ces casques sont équipés d'une radio de communication bidirectionnelle préprogrammée intégrée, qui permet une conversation casque à casque. Utilisez huit canaux dans la bande PMR 446 MHz, tandis que 38 sous-canaux permettent aux utilisateurs de communiquer individuellement en utilisant le même canal. Le microphone antibruit offre une transmission à commande vocale pour une utilisation mains libres.

Spécifications
  • Couleur:
    bleu foncé
  • Désignation:
    Casque bidirectionnel Peltor™ LiteCom avec entrée audio J22, bleu foncé, bandeau
  • Seq:
    04
  • Poids:
    394 g