Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
GC column, Capillaire, 0,25 µm, 0,25 mm, 60 m
N° de catalogue HI03-25-025-60
Fournisseur: Avantor
Aller à :
Product Details & Documents
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Spécifications
- Type de colonne:Capillaire
- Épaisseur du film:0,25 µm
- Ø int.:0,25 mm
- Désignation:GC column
- Longueur:60 m
- Cat. No.:HI03-25-025-60
- Crossbond:Yes
- Phase composition:5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane - for basic compounds
- Polarity:Low-polarity stationary phase
- Phase name:HI-5 Basic
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-100-PF-CLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - 849,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-10-PF-CLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 117,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-10-PFY-C3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 1 020,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-1-PFY-C3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 105,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-25-PF-CLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 25 ST - 226,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-2-PFY-C3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - 210,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-50-PF-CLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - 435,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-5-PF-CLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - 78,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HI0-5-PFY-C3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - 517,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



