Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bidons, électroconducteurs

Bidons, électroconducteurs

10 l, 125×335×335 mm, noir, -
Catalog # 216-2230
Supplier:   BURKLE
Bidons, électroconducteurs
Catalog # 216-2230
Supplier:  BURKLE
Bidons, électroconducteurs

10 l, 125×335×335 mm, noir, -

Price
113,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En PEHD, noir, antistatique.

  • Avec ou sans tubulure filetée (³/₄")
  • Les nervures et la paroi épaisse lui confèrent une grande stabilité, il peut donc être rangé à plat
  • La poignée assure une bonne prise et facilite le transport
  • Large de 6,5 cm et 12,5 cm seulement, ce bidon à faible encombrement nécessite un minimum de place, ce qui permet de l’utiliser en espace restreint

Ce bidon de faible encombrement, en PEHD conducteur, est spécialement conçu pour l’utilisation dans des zones antidéflagrantes. Avec une résistance superficielle spécifique de <10⁵ Ohm, il affiche une conductivité élevée. La mise à la terre sécurisée permet d’éviter tout risque d'inflammation dû aux charges électrostatiques. Il satisfait donc aux exigences des directives et normes ATEX 137, TRBS2153 [Technische Regel für Betriebssicherheit, Directives techniques pour la sécurité opérationnelle en vigueur en Allemagne] et CENELEC 50404.

Ce bidon industriel en plastique peut être facilement mis au rebut via le système de recyclage. Il convient au transvasement et au stockage de liquides inflammables et facilement inflammables des groupes d’explosion IIA, IIB et IIC, comme par ex. les déchets de laboratoire dans l'industrie ou dans l'exploitation minière.

Le modèle avec tubulure filetée ³/₄" peut être équipé d’un robinet (par exemple le robinet StopCock PA, qui est électroconducteur).

Specifications
  • Filetage:
    -
  • Capacité:
    10 l
  • Couleur:
    noir
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    125×335×335 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.