Combinaisons ignifugées légères, FR28
bleu foncé, M, Regular
N° de catalogue PRTWFR28NARM
Fournisseur: Portwest
Aller à :
Product Details & Documents
Cette combinaison antistatique est fabriquée à partir du tissu innovant ignifuge Bizflame Plus™. Bande cousue ignifugée pour lavage industriel
- Poignets à scratch pour un maintien optimal
- Paquets pour fixer facilement une radio
- 10 poches pour un rangement optimal
- Poches pour genouillères dotées d'un système de réglage innovant à deux niveaux
Fermeture à glissière double sens discrète devant, en laiton, deux poches poitrine inclinées devant avec fermetures à glissière discrètes en laiton Protection de soudage de classe 2 ainsi que protection contre la chaleur radiante, convective et de contact.
Poids : 280 g
:
:
:
:
:
Spécifications
- Taille de confection:M
- Coupe du tenue:Regular
- Couleur:bleu foncé
- Seq:08
- Cat. No.:PRTWFR28NARM
- Zone à risque:Ignifuge|Antistatique
- Tissu:Bizflame Plus™
- Poids:280 g
- Type de fermeture:Avec boutons
- Applications des tenues:Protection incendie|Industriel
- Genre:Unisex
- Longueur de manches ou de jambes:Long
- Modèle:Bizflame FR28
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



