Combinaisons ignifugées légères, FR28
bleu foncé, L, Regular
N° de catalogue PRTWFR28NARL
Fournisseur: Portwest
Aller à :
Product Details & Documents
Cette combinaison antistatique est fabriquée à partir du tissu innovant ignifuge Bizflame Plus™. Bande cousue ignifugée pour lavage industriel
- Poignets à scratch pour un maintien optimal
- Paquets pour fixer facilement une radio
- 10 poches pour un rangement optimal
- Poches pour genouillères dotées d'un système de réglage innovant à deux niveaux
Fermeture à glissière double sens discrète devant, en laiton, deux poches poitrine inclinées devant avec fermetures à glissière discrètes en laiton Protection de soudage de classe 2 ainsi que protection contre la chaleur radiante, convective et de contact.
Poids : 280 g
Certifications:
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
- Taille de confection:L
- Coupe du tenue:Regular
- Couleur:bleu foncé
- Seq:09
- Cat. No.:PRTWFR28NARL
- Zone à risque:Ignifuge|Antistatique
- Tissu:Bizflame Plus™
- Poids:280 g
- Type de fermeture:Avec boutons
- Applications des tenues:Protection incendie|Industriel
- Genre:Unisex
- Longueur de manches ou de jambes:Long
- Modèle:Bizflame FR28



