Sacs stériles BioClean™
Product Details & Documents
Fabriqué en salle blanche à partir de polyéthylène basse densité ultra-propre. L'absence d'additifs dans le matériau garantit l'absence de contamination par des particules, de lixiviation de produits chimiques en surface et de dégazage.
- Stérilisation gamma
- Double emballage
- Différentes tailles disponibles
- Méthode : Irradiation gamma
- Dose minimale : 25 kGy
- Niveau d'assurance de stérilité : 10⁻⁶
Usage général : idéal comme sac à déchets, sac de transport ou sac de stockage. BioClean™ Sterile Bags are suitable for use within the pharmaceutical, medical, semiconductor, aerospace, and many other industries.
Cinq ans à compter de la date de fabrication. À conserver dans un endroit sec et frais (<40 °C), à l’abri de la lumière directe du soleil et des éclairages fluorescents.
: Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, classe 4 ISO et conforme aux BPF UE grade A.
:
:
:
:
Spécifications
- Couleur:incolore
- Désignation:BioClean™ Sterile bags
- L×l:254×457 mm
- Matière:PE
- Seq:2
- Épaisseur:50 µm
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



