Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Balances de table multifonctions à montage frontal, Defender 5000

Balances de table multifonctions à montage frontal, Defender 5000

D52XW15WQR5, 15 kg, 1 g, 305×305 mm
N° de catalogue OHAU30471124
Fournisseur:   OHAUS
Balances de table multifonctions à montage frontal, Defender 5000
N° de catalogue OHAU30471124
Fournisseur:  OHAUS
Balances de table multifonctions à montage frontal, Defender 5000
Balances de table multifonctions à montage frontal, Defender 5000

D52XW15WQR5, 15 kg, 1 g, 305×305 mm

Prix
1 610,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Les balances de table multifonctions de la série Defender 5000 sont idéales pour de nombreuses applications, notamment la production, l'emballage, l'inventaire et l'expédition. Construites de manière durable pour résister aux environnements difficiles et équipées d'une plate-forme en acier inoxydable, d'un cadre en acier inoxydable et d'une cellule de charge en acier inoxydable (modèles à plage unique) ou en aluminium (modèles à double plage). L'indicateur D52XW monté à l'avant est en acier inoxydable 304 avec traitement de surface sablé, qui offre une protection IP 68.

  • Grand écran rétroéclairé et clavier alphanumérique avec touches de fonction
  • L'indicateur guide l'utilisateur avec des invites à l'écran
  • Plusieurs modes d'application et grande capacité de stockage pour une plus grande flexibilité
  • Plusieurs options de connectivité pour un transfert et un stockage de données pratiques

Équipé de fonctionnalités avancées telles qu'une sortie d'impression à configurabilité maximale, une sortie de données GMP/GLP, une gestion de bibliothèque/utilisateur et de multiples options de connectivité, le Defender 5000 est conçu pour simplifier les applications industrielles et commerciales exigeantes.

La série propose des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50 000 articles et 1 000 profils utilisateur qui peuvent être téléchargés/téléchargés pour une configuration facile (avec carte SD). Également équipé d'une capacité de sortie GLP/GMP avec heure/date pour la traçabilité des résultats.

Les résultats de pesée peuvent également être stockés au format Alibi ou standard, répondant ainsi à tous vos besoins de stockage de données. Sortie de données via RS232 intégré ou interfaces supplémentaires en option, notamment un deuxième périphérique RS232/RS485/USB, Ethernet, Bluetooth/WiFi, sortie analogique ou E/S discrètes avec relais, l'indicateur Defender 5000 peut également être utilisé pour des systèmes comprenant des automates programmables.

Les résultats peuvent être lus facilement sur le grand écran matriciel transflectif du Defender 5000, même en plein soleil. L'interface SmarText 3.0 vous guidera à travers toutes les fonctionnalités avancées du Defender 5000. Avec cinq touches programmables, SmartText 3.0 rend une balance avancée très simple à utiliser et réduit le temps de formation des opérateurs.

Doté des applications les plus courantes, notamment le pesage en pourcentage, le comptage de pièces avec optimisation APW, le contrôle de poids ou le comptage de contrôle et le pesage dynamique ou le maintien de l'affichage, le Defender 5000 répond aux besoins de pesage et de mesure de pratiquement toutes les applications industrielles ou processus de fabrication. De nombreux modes d'application éliminent le besoin de calculs manuels longs et compliqués. GMP/GLP avec heure/date permet la traçabilité des résultats.

Certifications:

Informations sur les accessoires:

Informations de commande:

Livraison:

Attention:

Documents

Spécifications
  • Modèle:
    D52XW15WQR5
  • Plateau de pesée/taille de la plateforme:
    305×305 mm
  • Seq:
    021
  • Précision affichage:
    1 g
  • Plage de pesée:
    15 kg
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.