Creusets, forme basse
Forme basse, 15 ml, 41×25 mm
N° de catalogue TSLA75058
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à :
Product Details & Documents
Quartz, transparent, vitré
- Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension
Ordering information: creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
- Ø×h:41×25 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:15 ml
- Seq:03



