Creusets, forme basse
Forme basse, 11 ml, 35×22 mm
N° de catalogue TSLA75056
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à :
Product Details & Documents
Quartz, transparent, vitré
- Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension
: creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
- Ø×h:35×22 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:11 ml
- Seq:02



