Creusets, forme basse
Forme basse, 6 ml, 30×19 mm
N° de catalogue TSLA75052
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à :
Product Details & Documents
Quartz, transparent, vitré
- Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension
Ordering information: creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
- Ø×h:30×19 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:6 ml
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



