Cuves macro à usage unique
Macro, 340 − 900 nm, 35 mm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue 612-5889
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves en plastique à usage unique pour la gamme UV/visible.
- Parcours optique net et propre
- Fabrication en conditions de salle propre contrôlées
- Transparentes aux UV proposées comme alternative aux cuvettes fragiles en verre ou quartz
Conçues pour de nombreuses applications en spectroscopie par fluorescence.
: Entièrement automatique (sans contact humain) et groupé par numéro de cavité de moule pour assurer la plus faible variation du coefficient d'extinction.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Macro
- Volume:2,5 – 4,5 ml
- Matière fenêtre:PS
- Hauteur:35 mm
- Seq:02
- Plage de mesure:340 − 900 nm



