Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Solutions étalons d'indice de réfraction

Solutions étalons d'indice de réfraction

Juice verification pack, includes AG7.5, AG11.2, AG15, AG40, Oil 80, 1,33 – 1,47 nD, 5×5 ml, 25 ml
  BELL90-912
Solutions étalons d'indice de réfraction
  BELL90-912
 :  
Solutions étalons d'indice de réfraction
Solutions étalons d'indice de réfraction

Juice verification pack, includes AG7.5, AG11.2, AG15, AG40, Oil 80, 1,33 – 1,47 nD, 5×5 ml, 25 ml

 :  
 
202,00 €
   
1 * 25 mL
 

Une gamme de solutions pour vérification/calibration aux extrémités inférieure et supérieure de la plage d'indices de réfraction et de l'échelle de Brix correspondante.

Solutions AG

Pour la vérification de l'extrémité inférieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml et de 20x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000037 IR ou ±0,019 °Brix

Calibration oils.

Pour la calibration de l'extrémité supérieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000074 IR ou ±0,030 °Brix

Certifications: Fabriquées conformément à EN/ISO/IEC17025:2005 et à NIST.

Ordering information: Pour d'autres solutions étalons de sucrose, contactez Avantor.

Documents

 

 

  • Cdt:
    25 ml
  • Désignation:
    Juice verification pack, includes AG7.5, AG11.2, AG15, AG40, Oil 80
  • Info cdt:
    5×5 ml
  • Degré de réfraction:
    1,33 – 1,47 nD
  • Spécification:
    7,5 – 80 °Brix

 

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.