FORMALDEHYDE CONCENTRATE 24% 1 * 10 L
VWRK4094.9010
Frequently Bought Together
Formaldéhyde 4% stabilisé, tamponné (pH 7,0 ±0,1)
: VWR Chemicals
Albumine glycérinée, Gurr™
: VWR Chemicals
VWR®, Portoirs pour tubes à essai
: VWR Collection
Milieu de montage (à base d'eau)
: IMMUNOLOGIC
Lames de microtome, jetables, FEATHER®
: PFM Medical GmbH
Iode ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimé
: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
VWR®, Flacons Erlenmeyer
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT) ≥90% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fuchsine basique, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
[EN]CASSET LAS TAPSTK 25x40NW FRTLID WH 1 * 1.000 Pce
: FA TECH DIAGNOSTICS