Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sachets de stérilisation plats

Laminate sterilisation pouch, flat, peelable, 160×340 mm
N° de catalogue SPSA91BOP01634
Marketsource
Fournisseur:   SPS
Sachets de stérilisation plats
N° de catalogue SPSA91BOP01634
Fournisseur:  SPS
Marketsource
Sachets de stérilisation plats

Laminate sterilisation pouch, flat, peelable, 160×340 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Ces sachets offrent une barrière antimicrobienne efficace tout en garantissant une diffusion optimale de l'agent stérilisant. Leur système d'ouverture pelable assure des conditions aseptiques. Fabriqués à partir d'un papier médical spécialement conçu pour répondre aux exigences de la stérilisation à la vapeur, ces sachets présentent une surface de 60 g/m² offrant des performances équivalentes en termes de résistance et de barrière à celles d'un papier de 70 g/m². Outre l'aspect écologique concernant le volume de déchets à traiter, le papier renforcé de 60 g/m², associé à un film indéchirable et incassable, offre un emballage flexible et une ouverture facile incomparables pour ce type d'emballage.

  • Papier de qualité médicale 60 g/m² avec film indéchirable et incassable
  • Double indicateur de débit (ISO 11140-1) imprimé sur le film pour vapeur et gaz EO
  • Large gamme de tailles et de formats (plat, à soufflet et auto-adhésif)
  • Aucun gondolage à l'ouverture
  • Décollement facile
  • Sens de décollage imprimé sur les bobines

 : Conforme aux normes NF EN ISO 11607-1 et EN 868-5

 :

 :

 :

 :

Spécifications
  • Désignation:
    Laminate sterilisation pouch, flat, peelable
  • L×l:
    160×340 mm
  • Seq:
    19
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.