Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sachets de stérilisation plats

Sachets de stérilisation plats

Laminate sterilisation pouch, flat, peelable, 100×150 mm
N° de catalogue SPSA91BOP01015
Marketsource
Fournisseur:   SPS
Sachets de stérilisation plats
N° de catalogue SPSA91BOP01015
Fournisseur:  SPS
Marketsource
Sachets de stérilisation plats

Laminate sterilisation pouch, flat, peelable, 100×150 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.600 ST
Product Details & Documents

Ces sachets offrent une barrière antimicrobienne efficace tout en garantissant une diffusion optimale de l'agent stérilisant. Leur système d'ouverture pelable assure des conditions aseptiques. Fabriqués à partir d'un papier médical spécialement conçu pour répondre aux exigences de la stérilisation à la vapeur, ces sachets présentent une surface de 60 g/m² offrant des performances équivalentes en termes de résistance et de barrière à celles d'un papier de 70 g/m². Outre l'aspect écologique concernant le volume de déchets à traiter, le papier renforcé de 60 g/m², associé à un film indéchirable et incassable, offre un emballage flexible et une ouverture facile incomparables pour ce type d'emballage.

  • Papier de qualité médicale 60 g/m² avec film indéchirable et incassable
  • Double indicateur de débit (ISO 11140-1) imprimé sur le film pour vapeur et gaz EO
  • Large gamme de tailles et de formats (plat, à soufflet et auto-adhésif)
  • Aucun gondolage à l'ouverture
  • Décollement facile
  • Sens de décollage imprimé sur les bobines

 : Conforme aux normes NF EN ISO 11607-1 et EN 868-5

 :

 :

 :

 :

Spécifications
  • Désignation:
    Laminate sterilisation pouch, flat, peelable
  • L×l:
    100×150 mm
  • Seq:
    01