Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Blouses d'isolation

Blouses d'isolation

jaune, 1150×1360 mm
N° de catalogue 113-8320
Fournisseur:   VWR Collection
Blouses d'isolation
N° de catalogue 113-8320
Fournisseur:  VWR Collection
Blouses d'isolation
Blouses d'isolation

jaune, 1150×1360 mm

Prix
241,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Ces blouses jetables, avec fermeture au dos, sont fabriquées en tissu SMS non tissé et respirant. Idéales pour une utilisation dans les environnements de soins de santé et les hôpitaux.

  • Long sleeves, knitted cuffs
  • Round neck
  • Ties on neck and waist
  • Latex-free

Weight: 45 or 60 g/m²

Spécifications
  • Couleur:
    jaune
  • l×L:
    1150×1360 mm
  • Cat. No.:
    113-8320
  • Poids:
    45 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec fermeture dans le dos
  • Applications des tenues:
    Médical|Clinique
  • Genre:
    Unisex