Repetitive pipette, Multipette® E3 / E3x
Cette pipette permet un pipetage précis de 1 μl à 50 ml et permet d'accélérer et de faciliter les longues séries de pipetages. Le liquide aspiré peut être distribué jusqu'à 100 fois sans remplissage, ce qui fait de l'outil Multipette® un outil idéal pour le remplissage de plaques ou de grandes séries de tubes (p. ex. les kits de purification d'acide nucléique).
- À utiliser avec les Eppendorf Combitips advanced®: reconnaissance automatique des pointes pour simplifier l'utilisation
- La vitesse de distribution définie améliore la reproductibilité des résultats, huit niveaux de vitesse différents permettent la vitesse optimale pour chaque application
- Un bouton d'éjection des pointes permet une utilisation d'une seule main
- La puce RFID contient toutes les données pertinentes relatives à la pipette (n° de série , volume de distribution, réglage d'usine, etc.)
- Grand écran couleur à contraste optimisé avec disposition claire de tous les paramètres réglables, facile à lire
- Le logiciel présente tous les paramètres sélectionnés en un clin d'œil ; navigation logicielle intuitive éprouvée
- Affichage en 9 langues différentes
Modes de fonctionnement :
Modèle E3 : distribution, distribution automatique, pipetage
Modèle E3x : distribution, distribution automatique, pipetage, aspiration, titrage, distribution séquentielle, mode combiné aspiration et distribution
* Compatibilité avec Windows 7/8/Vista
: Supplied with Combitips advanced® assortment pack (one Combitip of each size).
: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
- Désignation:Multipette® E3x, avec adaptateur de charge et un paquet assorti de pointes Combitips advanced®
- Seq:05
- Cat. No.:613-3893
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact|Product Transparency and Disclosure
Complementary Products
- VolumeEmballageStérileCode couleur
- 613-38570,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 25, 50 ml(1 Combitip advanced de chaque taille, adaptateur 25 ml + 50 ml)-assortiment1 * 1 KIT - 16,40 €
Accessories
- Désignation
- EPPE3116000.040Charger Stand 2, pour 1 Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, fonctionnant à l’aide d’un adaptateur secteur inclus avec Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream1 * 1 ST - 286,00 €
- Désignation
- 613-6971Charger Carousel 2, pour 6 Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, adaptateur secteur inclus1 * 1 ST - 541,00 €
- Désignation
- EPPE3116603.003Charger Shell 2, pour un Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour Charger Carousel 2, avec fonctionnalité de charge1 * 1 ST - 60,00 €
- Désignation
- EPPE3116607.009Power supply with plug adapters for Charger Carousel 2 and Charger Stand 2, 100 - 240 V/50 - 60 Hz (AU/EU/GB/US), with magnetic power connector1 * 1 ST - 53,10 €
- Désignation
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



