Bols, à usage unique
500 ml, Sterilised, 129 mm
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à :
Product Details & Documents
PE-HD, blanc.
- Moulés et emballés dans une salle blanche
- Emballage individuel
- Exempts de ESB/EST
- Traçabilité totale du lot
Pour la manipulation et le mélange des poudres et des liquides. Avec bec , excellente préhension.
Certifications: Agréés FDA, norme CFR 177.1520, conformes aux réglementations européennes 10/2011
Documents
Spécifications
- Ø ext.:129 mm
- Type:Sterilised
- Capacité:500 ml
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



