Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Étalons de viscosité

14 cSt, 12 cSt, 8 cSt, 7,5 cSt, 5,8 cSt, 500 mL
  85089.260
Étalons de viscosité
  85089.260
 :  
Étalons de viscosité
Étalons de viscosité

14 cSt, 12 cSt, 8 cSt, 7,5 cSt, 5,8 cSt, 500 mL

 :  
 
94,90 €
   
1 * 500 mL
 

Ces solutions de référence sont utilisées pour l'étalonnage, le contrôle, la vérification, la qualification ou la validation de méthode pour certains instruments de mesure (manuels ou automatiques) en viscosité cinématique et dynamique. Chaque solution est certifiée pour la viscosité cinématique (mm²/s, cSt), la viscosité dynamique (cP) et la densité (g/ml) à une plage de température donnée.

  • Fabrication à base d'huiles et additifs de qualité supérieure, stables
  • Durée de conservation rallongée, grâce à un emballage sécurisé
  • Tous les étalons se comportent comme des fluides newtoniens

Ces étalons sont traçables par rapport à l'échelle de température EIT-90 et à la valeur standard de viscosité de l'eau à 20 °C, définie comme 1,0034 mm²/s (cSt) par la norme ISO 3666.

 : En conformité avec la norme ASTM D2162 avec des viscosimètres Ubbelohde Master, et accréditation ISO 17025 pour l'étalonnage.

 

 

  • Cdt:
    500 mL
  • Viscosité à 20 °C:
    14 cSt
  • Viscosité à 25 °C:
    12 cSt
  • Viscosité à 37,78 °C:
    8 cSt
  • Viscosité à 40 °C:
    7,5 cSt
  • Viscosité à 50 °C:
    5,8 cSt