Étalons de viscosité
59 cSt, 47 cSt, 27 cSt, 25 cSt, 18 cSt, 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
Ces solutions de référence sont utilisées pour l'étalonnage, le contrôle, la vérification, la qualification ou la validation de méthode pour certains instruments de mesure (manuels ou automatiques) en viscosité cinématique et dynamique. Chaque solution est certifiée pour la viscosité cinématique (mm²/s, cSt), la viscosité dynamique (cP) et la densité (g/ml) à une plage de température donnée.
- Fabrication à base d'huiles et additifs de qualité supérieure, stables
- Durée de conservation rallongée, grâce à un emballage sécurisé
- Tous les étalons se comportent comme des fluides newtoniens
Ces étalons sont traçables par rapport à l'échelle de température EIT-90 et à la valeur standard de viscosité de l'eau à 20 °C, définie comme 1,0034 mm²/s (cSt) par la norme ISO 3666.
: En conformité avec la norme ASTM D2162 avec des viscosimètres Ubbelohde Master, et accréditation ISO 17025 pour l'étalonnage.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Viscosité à 20 °C:59 cSt
- Viscosité à 25 °C:47 cSt
- Viscosité à 37,78 °C:27 cSt
- Viscosité à 40 °C:25 cSt
- Viscosité à 50 °C:18 cSt



