Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Chariots de transport, série BC

Chariots de transport, série BC

984×685×1041 mm, 21,1 kg, 3, bleu
N° de catalogue 139-0775
Fournisseur:   Metro International
Chariots de transport, série BC
N° de catalogue 139-0775
Fournisseur:  Metro International
Chariots de transport, série BC
Chariots de transport, série BC

984×685×1041 mm, 21,1 kg, 3, bleu

Prix
681,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Les chariots tout usage en polymère sont composés d'au moins deux étagères en polyéthylène haute densité moulées par injection et de quatre montants chromés. La conception du chariot à deux étagères permet à l'utilisateur d'ajouter une étagère intermédiaire s'il le juge nécessaire. Le chariot roule sur quatre roulettes pivotantes/à tige (102 mm de diamètre en thermoplastique) résistantes aux marques.

  • Les surfaces lisses sont conçues pour résister aux taches et se nettoient facilement
  • Étagères résistantes à la corrosion
  • Construction robuste : chaque étagère peut accepter une charge maximale de 68 kg ; chaque unité peut supporter jusqu'à 181 kg
  • Facile à régler : La tablette centrale en option se règle par incréments de 25 mm
  • Poignée ergonomique conçue pour une grande facilité d'utilisation
  • Montage facile, sans outil : Livré démonté

Chariots BC avec protection antimicrobienne Microban®: Les chariots en bleu ardoise contiennent la protection Microban®. Cette protection empêche la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons à l'origine des odeurs, des taches et de la dégradation des produits.

Documents

Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    36
  • l×p×h:
    984×685×1041 mm
  • Clayettes:
    3
  • Poids:
    21,1 kg