Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Filtres jetables, Optimizer® DEV et DI

DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×209 mm, 0,05 µm, 3600 cm²
Catalog # ENTECHUZ3L0S1
Supplier:   ENTEGRIS
Filtres jetables, Optimizer® DEV et DI
Catalog # ENTECHUZ3L0S1
Supplier:  ENTEGRIS
Filtres jetables, Optimizer® DEV et DI
Filtres jetables, Optimizer® DEV et DI

DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×209 mm, 0,05 µm, 3600 cm²

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces filtres au point d'utilisation répondent aux besoins de filtration photochimique des volumes petits à moyens pour le développement positif et un usage avec de l'eau désionisée. Les filtres Optimizer® DEV (développement) et les filtres Optimizer® DI (pour usage avec de l'eau désionisée) ne nécessitent pas de préhumidification, de sorte que les filtres fonctionnent dès l'installation. Leur conception limite également la manipulation de produits chimiques dangereux lors de l'installation et favorise l'intégrité du lieu de travail. Ne pas utiliser des hydrocarbures aromatiques.

  • Fabriqués, testés et conditionnés dans un site répondant à la norme internationale « ISO 9001 Quality Systems Standard »
  • Connexions sans joint torique évitant tout risque de contamination

Membrane modifiée à la surface : en polyéthylène hydrophile de très haut poids moléculaire (UHMWPE) breveté ; supports, noyau et manche : en PE-HD ; coque jetable : en PP

Température de fonctionnement maximale : 60 °C

Pression différentielle maximale avant : 2,8 bar à 25 °C

Pression différentielle maximale arrière : 2,8 bar à 25 °C

Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.

Specifications
  • Surface de filtration:
    3600 cm²
  • Taille de pore:
    0,05 µm
  • Type:
    DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 71×209 mm
  • Seq:
    16