Seringues à usage unique, Omnifix®
Embout excentré, division 1,0 ml, 50 - 60 ml
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC
- Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
- Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
- Perte d'échantillons minimale
DIN EN ISO 10993
: DIN EN ISO 10993
Spécifications
- Capacité:50 - 60 ml
- Désignation:Embout excentré, division 1,0 ml
- Seq:06



