Désintegrateurs de cellures, Sonicator®
Product Details & Documents
A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogenisation. Pulses with 20 KHz frequency over a range of 500 to 700 W depending on the model.
- Q500:
- Durée et amplitude de fonctionnement réglables
- Mode à impulsion empêchant l'accumulation de chaleur dans les échantillons sensibles à la température
- Contrôle numérique d'amplitude/intensité
- Surveillance de l'énergie en temps réel
The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.
Full amplitude control 1 to 100% for identifying optimum settings for efficient sample processing
Programmability to run multiple programs in sequence
Auto-tuning to maintain electrical efficiency with changes in load and temperature
Touch screen interface offers intuitive control
The Q700 introduces some additional features designed to ensure reproducibility of results and flexibility of operation.
Delivery information: Inclut le générateur, le convertisseur, un câble d'alimentation, un câble pour convertisseur, un jeu de clés et une sonde de diamètre ¹/₂".
Caution: Ne jamais utiliser de sonde à pointe remplaçable sur des liquides à faible tension superficielle. Optez pour une sonde solide.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Q500A Sonicator® sans sonde
- Seq:03
- Fréquence:20
- Cat. No.:432-0234
- Intervalle:1 seconde à 1 minute
- L×P×H:203×387×216 mm
- Modèle:Q500
- Minuterie:Jusqu'à 10 heures
- Puissance de sortie max.:500 W
- Programmable:Temps et amplitude
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 432-0195Enceinte insonorisée pour réduire le bruit d'environ 20 dBa, 343 × 330 ×775 mm (L×P×H)Q500/Q700Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 1 010,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 432-0230Câble de remplacement du convertisseur, 3,05 mQ500/Q700Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 238,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 432-0228Commande au pied pour une utilisation sans les mainsQ700Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 152,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 432-0225Support avec pince, tige de diamètre 1/2"Q500/Q700Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 132,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 432-0179Commande au pied pour une utilisation sans les mainsQ500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 91,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 432-0182Jeu de clés (2 clés, 1 avec extrémité ouverte)Q500/Q700Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 40,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 432-0229Câble de remplacement du convertisseur, 1,83 mQ500/Q700Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 122,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 432-0220Coupleur pour une utilisation avec les sonde à micropointe canneléeQ500/Q700Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 345,00 €
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



