Filtres jetables, Optimizer® DEV et DI
Ces filtres au point d'utilisation répondent aux besoins de filtration photochimique des volumes petits à moyens pour le développement positif et un usage avec de l'eau désionisée. Les filtres Optimizer® DEV (développement) et les filtres Optimizer® DI (pour usage avec de l'eau désionisée) ne nécessitent pas de préhumidification, de sorte que les filtres fonctionnent dès l'installation. Leur conception limite également la manipulation de produits chimiques dangereux lors de l'installation et favorise l'intégrité du lieu de travail. Ne pas utiliser des hydrocarbures aromatiques.
- Fabriqués, testés et conditionnés dans un site répondant à la norme internationale « ISO 9001 Quality Systems Standard »
- Connexions sans joint torique évitant tout risque de contamination
Membrane modifiée à la surface : en polyéthylène hydrophile de très haut poids moléculaire (UHMWPE) breveté ; supports, noyau et manche : en PE-HD ; coque jetable : en PP
Température de fonctionnement maximale : 60 °C
Pression différentielle maximale avant : 2,8 bar à 25 °C
Pression différentielle maximale arrière : 2,8 bar à 25 °C
Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.
- Surface de filtration:3600 cm²
- Taille de pore:0,05 µm
- Type:DI-L disposable filter with 3/8" connections, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×209 mm
- Seq:31
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



