Bouchons d'oreilles à usage unique, Contours®
Bouchons d'oreilles, sans cordelette, en boîte, jaune/vert, S
N° de catalogue 111-1167
Fournisseur: Moldex
Aller à :
Product Details & Documents
Ces bouchons d'oreilles extrêmement confortables sont conçus en mousse de polyuréthane douce et disponibles en deux tailles.
- Forme anatomique qui s'adapte au conduit auditif: Moins de pression, plus de confort
- Base large facilitant l'insertion, le positionnement et le retrait
- Couleur vive pour une meilleure visibilité
SNR: 35 dB
Certifications: EN 352-2:2002
Livraison: Livrés dans une boîte ou via le distributeur hygiénique MoldexStation.
Emballage: Par paires.
Spécifications
- Couleur:jaune/vert
- Désignation:Bouchons d'oreilles, sans cordelette, en boîte
- Taille:S
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 111-0724Support mural pour distributeur de bouchons d'oreilles MoldexStationsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 10,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix



