VWR®, Boîtes de Petri, PS
Boîtes de Petri, Sans ergots, 90 mm, 16 mm, Beta irradié
N° de catalogue 391-0457
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
PS. Ces boîtes pour applications en microbiologie sont fabriquées dans des conditions d'asepsie strictes, avec une production et un conditionnement en ligne (ISO 6).
- Empilage stable
- Fond plat, aucune déformation jusqu'à 55 °C
- Excellente qualité optique: Transparence totale
- Compatibles avec les automates de distribution
- Disponible en 55, 65, 90 et 140 mm de diamètre
Les boîtes stériles sont fournies avec une preuve de stérilité et un numéro de lot affiché sur la boîte. Des sacs à double paroi pour salle blanche sont disponibles.
Certificates on request.
: Certificats disponibles sur simple demande.
Spécifications
- Ø:90 mm
- Stérilité:Beta irradié
- Version:Sans ergots
- Désignation:Boîtes de Petri
- Hauteur:16 mm
- Seq:016



