Bols, à usage unique
500 ml, -, 129 mm
N° de catalogue 216-1554
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à :
Product Details & Documents
PE-HD, blanc.
- Moulés et emballés dans une salle blanche
- Emballage individuel
- Exempts de ESB/EST
- Traçabilité totale du lot
Pour la manipulation et le mélange des poudres et des liquides. Avec bec , excellente préhension.
: Agréés FDA, norme CFR 177.1520, conformes aux réglementations européennes 10/2011
Documents
Spécifications
- Ø ext.:129 mm
- Type:-
- Capacité:500 ml
- Seq:01



