Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Refroidisseurs à circulation, séries F

Refroidisseurs à circulation, séries F

F1000, 0...+40 °C, ±0,5 °C, 1,0; 0,7; 0,55; 0,35; - kW, 7 - 9,5 l, 375×490×640 mm
Catalog # 461-1004
   Water Efficient
Supplier:   JULABO GmbH
Refroidisseurs à circulation, séries F
Catalog # 461-1004
Supplier:  JULABO GmbH
   Water Efficient
Refroidisseurs à circulation, séries F
Refroidisseurs à circulation, séries F

F1000, 0...+40 °C, ±0,5 °C, 1,0; 0,7; 0,55; 0,35; - kW, 7 - 9,5 l, 375×490×640 mm

Price
5 250,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces refroidisseurs à circulation écologiques permettent d'économiser l'eau du robinet. Les unités ont été conçues pour les opérations de refroidissement simples, requérant un fonctionnement continu fiable. Grâce à leur conception compacte, les refroidisseurs peuvent être positionnés sur les paillasses ou au-dessous. Les unités peuvent être utilisées avec de l'eau, un mélange eau/glycol ou un liquide de bain Julabo Thermal G. Ils sont parfaits pour le refroidissement: évaporateurs rotatifs, instruments Kjeldahl, cellules de mesure, systèmes d'analyse automatisés, caméras CCD, polarimètres, réfractomètres, calorimètres et appareils Soxhlet.

  • Écologiques, ces unités permettent d'économiser l'eau du robinet et sont adaptées aux opérations de refroidissement de base
  • Clavier à membrane protégé contre les éclaboussures avec affichage LED de la température et indication de la valeur réelle et du point de consigne (résolution de 0,1 °C)
  • Contrôle PID de la température avec paramètres définis, résolution de la température de ±0,1 °C
  • Simplicité d'utilisation grâce à un réglage à 3 touches du point de consigne
  • Vidange et remplissage simples, et indicateur de niveau de remplissage
  • Consommation d'énergie réduite

Débit max./pression max.:
F250: 15 L/min, pression de 350 mbar
F500: 24 L/min, pression de 500 mbar
F1000: 23 L/min, pression de 1000 mbar

Delivery information: Le F250 est fourni avec 2 fixations cannelées pour tubes de 8 et 10 mm de diamètre (raccordements à la pompe M10×1 femelles). F500 et F1000: deux fixations cannelées pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre (raccordements à la pompe M16×1 mâles).

Caution: Remarque: capacité de refroidissement à +20 ; +10 ; +5 ; 0 et –5 °C

Specifications
  • Plage de température:
    0...+40 °C
  • Capacité:
    7 - 9,5 l
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    375×490×640 mm
  • Capacité de refroidissement:
    1,0; 0,7; 0,55; 0,35; - kW
  • Précision de temp.:
    ±0,5 °C
  • Type:
    F1000
  • Cat. No.:
    461-1004
  • Environmentally Preferable:
    Water Efficient