Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®

Xplorer® 12-Channel pipette, without Spring-loaded tip, 50 - 1200 µl, 1,00 µl, 120 µl: ±6,0%/±7,2 µl
600 µl: ±2,7%/±16,2 µl
1200 µl: ±1,2%/±14,4 µl, 120 µl: ±0,9%/±1,08 µl
600 µl: ±0,4%/±2,4 µl
1200 µl: ±0,3%/±3,6 µl, vert, 1250 µl
N° de catalogue 613-2228
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   EPPENDORF
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®
N° de catalogue 613-2228
Fournisseur:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®

Xplorer® 12-Channel pipette, without Spring-loaded tip, 50 - 1200 µl, 1,00 µl, 120 µl: ±6,0%/±7,2 µl
600 µl: ±2,7%/±16,2 µl
1200 µl: ±1,2%/±14,4 µl, 120 µl: ±0,9%/±1,08 µl
600 µl: ±0,4%/±2,4 µl
1200 µl: ±0,3%/±3,6 µl, vert, 1250 µl

Prix
1 261,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

La pipette électronique Xplorer®, simple et précise, est spécialement conçue pour répondre aux exigences professionnelles.

  • Concept PhysioCare Concept® offrant conception ergonomique, position souple de la main, poids réduit, affichage couleur clair
  • Fonctionnement intuitif avec écran de sélection multifonction, menu multilingue, fonction d'aide, éjection et chargement des embouts sans effort
  • Grande reproductibilité des résultats de mesure
  • Maintenance aisée

Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.

Air-cushion pipetting system with epT.I.P.S.® consumables. Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish.

Application: Pipetting of aqueous liquids.

 : chargeur fourni.

 : Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]

Spécifications
  • Code couleur:
    vert
  • Volume:
    50 - 1200 µl
  • Désignation:
    Xplorer® 12-Channel pipette, without Spring-loaded tip
  • Seq:
    08
  • Accroissement:
    1,00 µl
  • Précision:
    120 µl: ±6,0%/±7,2 µl
    600 µl: ±2,7%/±16,2 µl
    1200 µl: ±1,2%/±14,4 µl
  • Imprécision:
    120 µl: ±0,9%/±1,08 µl
    600 µl: ±0,4%/±2,4 µl
    1200 µl: ±0,3%/±3,6 µl
  • Pour pointe:
    1250 µl
  • Cat. No.:
    613-2228
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EPPE4880603.006
    Alimentation électrique avec adaptateurs pour prises électriques, pour carrousel avec chargeur, série 4880
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,20 €