Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
Product Details & Documents
Embout et protection d'aiguille stérile et jetable en PP, canule en acier inoxydable. Ces aiguilles sont analysées mécaniquement de façon régulière et des expériences de pratique clinique sont réalisées afin d'améliorer en permanence la qualité et la sécurité des produits pour un meilleur confort du patient.
- Extrémité avec lancette de précision conforme à la norme ISO 7864 avec coupe biseautée précise et lisse
- Tubes à paroi fine, siliconage sec
- Stérilité de cinq ans à compter de la date de stérilisation
Suitable for Luer and Luer lock.
Emballage: Emballage individuel sous blister avec code couleur.
Spécifications
- Code couleur:vert
- Ø:0,80 mm
- Jauge:21
- Longueur:30 mm
- Seq:28
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.



