Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique

Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique

25, 40 mm, 0,50 mm, orange
N° de catalogue HSWA8300003551
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
N° de catalogue HSWA8300003551
Fournisseur:  
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique

25, 40 mm, 0,50 mm, orange

Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
[EN]STERICAN 0.5X40MM G25X1 1/2IN ST 1 * 100 Pce N° de catalogueBRAU9186166B

Product BRAU9186166B is similar to HSWA8300003551 but manufacturer and specifications may vary.

Certains produits peuvent être restreints
Certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte, une licence spécifique ou une documentation client pour pouvoir passer commande. Plus d’infos
Product Details & Documents

Embout et protection d'aiguille stérile et jetable en PP, canule en acier inoxydable. Ces aiguilles sont analysées mécaniquement de façon régulière et des expériences de pratique clinique sont réalisées afin d'améliorer en permanence la qualité et la sécurité des produits pour un meilleur confort du patient.

  • Extrémité avec lancette de précision conforme à la norme ISO 7864 avec coupe biseautée précise et lisse
  • Tubes à paroi fine, siliconage sec
  • Stérilité de cinq ans à compter de la date de stérilisation

Suitable for Luer and Luer lock.

Packaging: Emballage individuel sous blister avec code couleur.

Spécifications
  • Code couleur:
    orange
  • Ø:
    0,50 mm
  • Jauge:
    25
  • Longueur:
    40 mm
  • Seq:
    42

Some Products May Appear Restricted

To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.

If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)

 

If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment.