Jerricans, HDPE
20 l
N° de catalogue GERH1005850
Fournisseur: GERHARDT
Jerricans, HDPE
20 l
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Capacité:20 l
- Seq:02
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
#: 20864.320
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
#: 83640.320
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
#: 1.00030.2500
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
#: 31770.294
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
#: 83645.320
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
#: 1.09439.1000
Fournisseur: Merck



