Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sondes

Sondes

Sonde de température et humidité, 12 mm, −20…+70 °C; 0 - 100 % RH, ±0,3 °C
HR ±2% à +25 °C (HR de 2 à 98%)
±0,03% HR/K
±1 chiffre
N° de catalogue 620-1972
Fournisseur:   TESTO
Sondes
N° de catalogue 620-1972
Fournisseur:  TESTO
Sondes
Sondes

Sonde de température et humidité, 12 mm, −20…+70 °C; 0 - 100 % RH, ±0,3 °C
HR ±2% à +25 °C (HR de 2 à 98%)
±0,03% HR/K
±1 chiffre

Prix
241,11 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.

Spécifications
  • Plage de mesure:
    −20…+70 °C; 0 - 100 % RH
  • Désignation:
    Sonde de température et humidité, 12 mm
  • Seq:
    06
  • Précision:
    ±0,3 °C
    HR ±2% à +25 °C (HR de 2 à 98%)
    ±0,03% HR/K
    ±1 chiffre